ショート接触冷感先丸3足組黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64925344 品番CF723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本体: 綿100%、つま先・カカト部:接触冷感素材使用して涼しい肌触り!
高品質の日本製
つま先、カカト部分には銀系抗菌剤を練り込んだ糸も使用しているため、抗菌・消臭効果で夏場や蒸れやすい作業靴にぴったり!
履き口は緩めで履きやすく脱ぎやすい!

用途
ショート丈ソックス
夏場におススメです!
質量(g)130 サイズ(cm)24.5〜27 混率(%)綿100 機能接触冷感・抗菌・消臭 入数1組 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする