FUBAR ユーティリティージップアップパーカ L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64925649 品番 FB-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

身幅が広めのリラックス感のあるワイドシルエットのパーカー。
胸元には共生地のペン差しループと、スマホがすっぽり入るボタン付きのポケットを配置。
襟元はボリューム感のあるスタンドネックで、裾部分のドローコードを絞ればシルエットのアレンジが可能。

種別ジップアップパーカ 11.ブラック サイズL 胸囲(cm)90〜98 混率(%)ナイロン100 身長(cm)170〜180 機能撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする