おたふく手袋
おたふく手袋の ワーキングウェア
おたふく手袋の ボトムス
おたふく手袋の オールシーズン ボトムス
FUBAR ユーティリティーショートパンツ M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
11.ブラック
注文コード
64925728
品番
FB-234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
膝上丈のユーティリティーショートパンツ。
右サイドには落下防止と座った時にジャマにならないボタン付きのスマホ用ポケットを搭載。
ウエストにはカラビナやキーを吊れるミニループ付き。
種別
ショートパンツ
色
11.ブラック
サイズ
M
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、ポケット部分/ポリエステル100
身長(cm)
160〜170
機能
撥水
胴囲(cm)
72〜80