おたふく手袋
おたふく手袋の ワーキングウェア
おたふく手袋の ボトムス
おたふく手袋の オールシーズン ボトムス
FUBAR ユーティリティーショートパンツ M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64925755
品番
FB-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
膝上丈のユーティリティーショートパンツ。
右サイドには落下防止と座った時にジャマにならないボタン付きのスマホ用ポケットを搭載。
ウエストにはカラビナやキーを吊れるミニループ付き。
種別
ショートパンツ
色
66.オリーブ
サイズ
M
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、ポケット部分/ポリエステル100
身長(cm)
160〜170
機能
撥水
胴囲(cm)
72〜80