おたふく手袋
おたふく手袋の ワーキングウェア
おたふく手袋の トップス
おたふく手袋の オールシーズン トップス
FUBAR ユーティリティーベスト M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64925834
品番
FB-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ミニマルでスタイリッシュなデザインを保ちながら9つのポケットを有し、さらにペン差しやDカンなどワークやアウトドアシーンで役立つギミックが満載。裾部分のドローコードを絞ればシルエットのアレンジが可能。
種別
ベスト
色
66.オリーブ
サイズ
M
胸囲(cm)
84〜92
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/ポリエステル100
身長(cm)
160〜170