フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 25.5cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64926200 品番 FB-841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】
ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。
靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。
工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。

形状ミドルカット ブラック 質量(g)420 サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 ウィズ3E 材質(裏)ポリエステル 材質(先芯)鋼鉄 材質(インソール)EVA・合成ゴム・ポリエステル 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする