LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64926384 品番 LWT-7500B-WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100〜290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 保護等級IP65 定格消費電力(W)60 明るさ(Lm)7500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) 配光角度(°)100〜290 定格入力電流(A)0.63 電源タイプ電源コード式 用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする