LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64926409 品番LWT-7500C-WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】
固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。
防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10〜90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20〜49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)2500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456 保護等級IP65 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.63 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100〜290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 取付可能幅(mm)縦10〜90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20〜49mm 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする