YO-48L-PC-Y Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 CONDOR(山崎産業) 64926436 YO-48L-PC-Y Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 CONDOR(山崎産業) 64926436 YO-48L-PC-Y Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 CONDOR(山崎産業) 64926436 YO-48L-PC-Y Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 CONDOR(山崎産業) 64926436

Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64926436 品番 YO-48L-PC-Y
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

施設の外観に合わせてデザインを重視したセパレート型オールプラスチックサイン。

材質ポリエチレン樹脂 幅(mm)500 質量(kg)7.2(満水時52) イエロー 高さ(mm)1180 取付方式スタンド式 奥行(mm)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※面板(表示面)は別売です。面板は両面にセットできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする