イグニオセーフティーシューズ IGS1013TGF 25.5cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブラック 注文コード64926464 品番IGS1013TGF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,982
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減
手袋をしたままでもダイヤル操作が可能
ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用

ブラック 質量(g)365/26.0cm サイズ(cm)25.5 規格非認定(JSAA B種相当) 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)合成ゴム底 ウィズ3.5E 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする