※使用例

防護服 SMS製 JIS対応

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64926813 品番 -
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。

種別つなぎ サイズL 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 適応身長(cm)165〜180 適応胸囲(cm)85〜110 股下(cm)75 裄丈(cm)89 胸囲(cm)120 用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※製品、ジッパー、縫製部などに異常がないことをご確認ください。
※非常に細かな粒子に晒されることには適さないことがあります。
※極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当商品の仕様が適しているかご確認の上、ご使用ください。
※火気のある場所や高温多湿の場所では使用しないでください。
※素材の性質上、水気が浸透する可能性があります。
※用途に応じて各種保護具(全面防護マスク、安全長靴、化学防護手袋)を正しく装着し、防護服と防護具の隙間を無くし密閉するため、粘着テープでしっかりと巻きとめてください。
また装着後に防護服のファスナー部などに隙間ができた場合も粘着テープでしっかりとふさぎ、防護服内が密閉状態であることを確認してから作業をおこなってください。
※気体・ガス・ウイルスに対するバリヤ性能はありません。
※毒性の高い危険な化学物質や、その蒸気・ガスのある所でのご使用は避けてください。
※化学物質の飛沫に長時間、晒されることは避けてください。
※洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。
※当製品は使い捨てタイプです。
※ご使用後の廃棄時は、再使用せずに各自治体の規制に従って廃棄してください。
※使用後の汚染具合によって廃棄方法に制約がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:47
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
塗装作業時に

これまで商社から同様な商品を購入していましたが、高価なことと、サイズの選択幅が少ないため、こちらを選定しました。3Lまでサイズ展開があり、使用感も良いのでリピートしたいと思います。

2026-01-06
用途:
超速硬化スプレー吹付時
建設業・工事業

スプレーを吹く際に細かな粒子が飛び散ります。吹く作業員にもかかるのでこれを着用して吹付をします。 使い捨てなので安くてたすかります。

対象商品:
64926813
2025-07-21
用途:
清掃作業に使用
その他業種

ハトの糞害の清掃時に使いました。
水を大量に使用したのですが、
通気性がある割に結構撥水性が高くて、
チャックもしっかりしてるし良かったです。
何よりコスパが良くてオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
64926813
2025-10-26
用途:
防塵作業用

少し着ずらいが、無事使えました。梱包が吸引されていて
コンパクトなのが良いです。

2025-05-11
用途:
養蜂
自動車・二輪車・自転車関連業

適度にゆとりがあるので動きやすい。
着脱も問題は無く使いやすい。
素材は伸びないので、しゃがんだ際に継ぎ目が破れてしまった…

1人が参考にしています
対象商品:
64926829
2025-04-13
用途:
レベル3アスベスト撤去
株式会社大建 様

安くて丈夫です。
特に不満はありません。使い捨てなので値段が正義。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

塗装時に服が汚れるため購入。
安価なため、汚れがひどくなったらすぐに新しいものに
買い替えやすいので、また購入したいと思います。

2025-02-06
用途:
塗装・機械メンテナンス時
製造業

とりあえずの汚れ防止に使用しています。コスパ最高で重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アスベスト作業に使用できますか。
回答:
JIST8115タイプ5,6の試験を通っておりますので、アスベスト作業時の防塵対策にお使いいただけます。
3人が参考にしています
2024-01-17
質問:
洗濯は可能ですか。
回答:
使い捨てタイプになります。洗濯は不可です。
2024-01-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする