WW-SPSMLBT01-BK ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ 64927127 WW-SPSMLBT01-BK ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ 64927127 WW-SPSMLBT01-BK ホワイトウルフ小型警棒 ホワイトウルフ 64927127

ホワイトウルフ小型警棒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64927127 品番WW-SPSMLBT01-BK
参考基準価格(税別)¥7,776 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

信頼と実績のホワイトウルフブランドの通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)

材質警棒シャフト:4140カスタムスチール ブラック サイズ12インチ 質量(g)約265 ※個体差があります 材質(グリップ)メタル 寸法(cm)約13〜31(キーチェーンを取り付ける金具は含まず) ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※ホルスターは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64927127
2021-12-06
用途:
車両緊急脱出用
カッターサービス有限会社 様 (その他業種)

小型で重量感ありで助かります。安心感あり進めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする