曜日別特売
76105-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927179

 

76105-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927179
76105-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927179
76105-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927179
76105-005 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927179

UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×50袋)
寸法(幅×チャック下)(mm)100×140
内容量1箱(100枚×50袋)注文コード64927179品番76105-005
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。

サイズE-5材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)5000寸法(幅×チャック下)(mm)100×140見出し枠あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする