76105-007 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927188 76105-007 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927188 76105-007 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927188 76105-007 UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所 64927188

UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×40袋) 注文コード 64927188 品番 76105-007
参考基準価格(税別)¥73,720 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。

サイズG-5 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)4000 寸法(幅×チャック下)(mm)140×200 見出し枠あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする