UVカットユニパック 底マチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 64927206 品番 76400-012
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

紫外線をカットする縦長サイズのユニパック。縦長で底部分にマチが付けている為、容器類などを入れやすい仕様です。紫外線をカットするので、内容物の劣化を抑えることができるます。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。着色部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 サイズT120 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 マチ(mm)20 寸法(幅×チャック下)(mm)70×120 見出し枠あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする