A2110-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927303 A2110-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927303 A2110-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927303 A2110-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927303

定量軟膏容器(タマプリント付き)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5mL×50個) 注文コード 64927303 品番 A2110-000WH
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

5・10mLをラインナップした定量タイプの軟膏壷。フタ部分に『タマ&フレンズ』のキャラクターをプリントしたかわいい容器で、小児科様や動物病院様に好評です!底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

材質本体:PE、キャップ:PP 容量(mL)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20 色(フタ)白フタ 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64927319
2022-04-10
用途:
薬品を小分けにする時
医療・福祉・介護関連業

使いやすくて蓋のデザインもかわいらしく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする