A2020-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927337 A2020-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927337 A2020-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927337 A2020-000WH 定量軟膏容器(タマプリント付き) 金鵄製作所 64927337

定量軟膏容器(タマプリント付き)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10mL×50個) 注文コード 64927337 品番 A2020-000WH
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

5・10mLをラインナップした定量タイプの軟膏壷。フタ部分に『タマ&フレンズ』のキャラクターをプリントしたかわいい容器で、小児科様や動物病院様に好評です!底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

材質本体:PE、キャップ:PP 容量(mL)10 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×18.50 色(フタ)白フタ 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64927319
2022-04-10
用途:
薬品を小分けにする時
医療・福祉・介護関連業

使いやすくて蓋のデザインもかわいらしく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする