DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ソケット/ソケットレンチ
DAYTONA(デイトナ)の ビットソケット
DAYTONA(デイトナ)の トルクス
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64930444
品番
18415
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズ
T-40
先端形状
トルクス
差込角(inch)
3/8