DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ライダーズグッズ
DAYTONA(デイトナ)の ライダーグッズオプション
DAYTONA(デイトナ)の バッグ
HB DHS-19 サドルバッグ 22L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64931056
品番
18996
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
大型アメリカン&クルーザーに相応しい大容量サイズ。容量22L。
付属品
合皮固定ベルト、ナイロン固定ベルト、緩み防止アジャスター、ひも、レインカバー、ドリンクホルダー
容量(L)
22
最大積載量(kg)
5
本体質量(kg)
2.8(付属品込)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×160×320