商品写真
ロックペイント
ロックペイントの 壁用
ロックペイントの 外壁用
ロックハイパーリアクターコート無機(弱溶剤2液型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
色調
RP-N90
注文コード
64931259
品番
-
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色調・内容量
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途
住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え
種別
艶有
危険等級
V
使用場所
屋外
色調
RP-N90
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
一般外壁・サイディングボード:ハイパーシーラーエポ又はエラステックフィラー、鉄部:2液型サビカット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640