主画像

LED電球E17広配光60形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64933910 品番LDA7DGE17K60ESW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネック部分がスリムなミニクリプトン電球。同等形状のLED電球広配光タイプ。調光不可、断熱材成功器具対応、密閉器具対応

質量(g)52 備考調光器具不可、断熱材施工器具対応、密閉器具対応、屋外器具対応 消費電力(W)6.7 定格AC100V(50/60Hz) 口金E17 全光束(Lm)760(小型電球60W相当) 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)40×79 光色昼光色相当(6500K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする