カメラ用ハーネスダブルショルダーストラップ長さ調整可能2台携帯用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64934305 品番BS-KALIHANE-K017
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ダブルショルダー一眼レフカメラストラップ。片側を取り外して、シングルショルダーストラップとして使用することもできます。
厚さ8mmの合成ゴム素材(ネオプレンゴム)でできており、弾力性と人間工学に基づいたフィット感を備えています。良い減圧効果を提供することができ、撮影中にカメラを長時間運んでも疲れを感じません。
ストラップは長さ調整可能

用途
ハーネスタイプのカメラストラップを使えば、胸にカメラを固定することができるので、負担のかかりやすい一眼レフなどの大きめのカメラを運ぶのに適しています。
胸で固定するのでシャッターチャンス時にすぐにカメラを構えることができます。
材質合成ゴム素材+ABS樹脂+プラスチック+鉄 質量(g)266 耐荷重(kg)(シングル)2 長さ(cm)【アンダーアーム部】40〜55【ショルダーストラップ部】40〜150 ストラップ幅(mm)ショルダーアーム:25 / アンダーアーム:20 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ショルダ-パッド】95×400×12 モデルK017
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
※撮影の際は人や物にぶつかってしまう事のない様に周りに注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする