シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら〜ず」ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64934479 品番HRNCLSSBK
参考基準価格(税別)¥13,455 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!

セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書 材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル 質量(g)700 消費電力(W)620 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000 安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチ タイマー15〜180分 ケーブル長(cm)180
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は屋内専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする