回転羽つき屋台焼き「ぐるり庵」クリームホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64934506 品番TKYK25HWH
参考基準価格(税別)¥11,636 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ぐるぐる回して素早くムラなく羽つきの屋台焼きを作れる

セット内容本体、プレート3種(タコ焼き・タイ焼き・大判焼き)×2、受け皿、日本語取扱説明書 材質本体:ベークライト、プレート3種:アルミ+シリコン加工、受け皿:PP 質量(kg)本体:1.7 質量(g)タコ焼きプレート(2枚):350、タイ焼きプレート(2枚):300、大判焼きプレート(2枚):360 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1,000 寸法(Φmm)【プレート3種】210【受け皿】230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×232×185 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード約700mm プレート温度(℃)200〜240
注意
※記載されている物以外は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする