サンコー
サンコーの 熱中対策用品
サンコーの 首用 暑さ対策
ネッククーラーポケット グレージュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64934515
品番
TKNC25SJU
参考基準価格(税別)
¥6,345
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
バッテリー内蔵モデルのネッククーラーシリーズ史上最軽量の180g!装着しても目立ちにくく普段使いしやすい新モデルの登場
セット内容
本体、専用バッテリー、付属USBケーブル、日本語取扱説明書
材質
本体・専用バッテリー:ABS+PC 冷却プレート:アルミ
質量(g)
本体:約180(専用バッテリー込み)
電源
専用バッテリー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最小:130×45×80、最大:160×45×160
寸法(cm)
(首周り)最小:約30 最大:約42
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 3.7V 2600mAh、充電:USB 5V 2.0A以上
使用時間
強モード:約1時間半、弱モード:約2時間半、ゆらぎモード:約2時間
充電時間
約4時間(環境により変化します)
保証期間
購入日より12ヶ月
使用環境温度(℃)
環境温度20〜35
モード
強モード/弱モード/ゆらぎモード
適合温度(℃)
【冷却プレート】強モード:外気温より-14〜-7、弱モード:外気温より-7〜-5
ケーブル長(cm)
全長約120
給電方式
外部:USB 5V 2.0A以上
注意
※専用バッテリー使用時
※使用環境により異なります。
※環境温度35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。
※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります。
※20℃以下の場合、しもやけになることがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません