※使用例

Control 424LP 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 64934628 Control 424LP 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 64934628

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード64934628 品番Control 424LP
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。
JBL Control 424LPは、4インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 424C/Tに匹敵する、130°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 424LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが搭載されています。

付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書 仕様カバレージ角(1kHz〜6kHz平均):130 適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W 質量(kg)3 タイプ付属品グリル:丸型、白 寸法(Φ×高さH)(mm)253×107 感度85dB(100Hz〜10kHz平均) 開口寸法(mm)224 端子2-pinロッキングコネクター インピーダンス(Ω)公称:16 周波数レンジ75Hz〜18kHz(10dB) ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19) 取付可能板厚(mm)5〜49 許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする