曜日別特売
Control 426C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 64934637

※使用例

Control 426C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 64934637
Control 426C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 64934637

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(2本)注文コード64934637品番Control 426C/T
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。
JBL Control 426C/Tは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 426C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。

付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする