※使用例

Control 426C/T-LS 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 64934646 Control 426C/T-LS 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 64934646

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 注文コード64934646 品番Control 426C/T-LS
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。
JBL Control 426C/T-LSは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。UL1480規格認証を取得しているControl 426C/T-LSは、安全を守る火災報知や警報システムにも適しています。統合CRBIテクノロジーは、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアにシームレスに溶け込み、オプションで黒と角型グリルもご用意しています。メカニカルな改良としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた再設計された端子カバー、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー機構などがあります。JBL Control 426C/T-LSには、70V/100Vと低インピーダンスの両方のアプリケーションに対応するトランスが内蔵されています。

付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書 仕様カバレージ角(1kHz〜6kHz平均):110 適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W 質量(kg)4.2 タイプ付属品グリル:丸型、白 寸法(Φ×高さH)(mm)253×190 感度89dB(100Hz〜10kHz平均) 開口寸法(mm)223 端子2-pinロッキングコネクター インピーダンス(Ω)公称:12 周波数レンジ72Hz〜19kHz(10dB) ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25) 取付可能板厚(mm)5〜60 許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする