洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。
JBL Control 426LPは、6.5インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井埋め込み型スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 426C/Tに匹敵する、110°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 426LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが内蔵されています。