カセットボンベ式発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64934768 品番EGIN090G
参考基準価格(税別)¥114,300 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。
家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。
用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。
超低騒音マーク取得の静音設計です。
グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。
アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。

用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用 付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1 仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30,5W-30 質量(g)12600 形式フルカバードタイプ 回転数(min-1[r.p.m])【最大トルク時】4200【無負荷時】3600 定格電圧(V)単相100(交流) 定格電流(A)9(交流) 定格周波数(Hz)50/60(交流) 排気量(mL)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×410×462 使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数) 騒音値(dB)【7m/1/4負荷】74【7m/定格負荷】76 連続運転時間(h)【カセットボンベ2本/1/4負荷/省エネモード】2.2【カセットボンベ2本/定格負荷】1 点火方式CDI 始動方式リコイルスターター(手動) 使用環境温度(℃)5〜40 定格出力(kVA)0.9(交流) 出力端子【直流/USB Type-A】5/3、9/2、12/1.5(V/A)【直流/USB Type-C】5/3、9/3、12/2.5(V/A)【直流/同時出力時最大】5/3(V/A)【交流】アース付きコンセント 点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK) 調整方式電力:インバーター式 エンジンオイル量(L)0.27 発電方式多極界磁回転型 原動機空冷4ストローク単気筒OHV グリーンマーク認定
取扱説明書:(8.75MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※イワタニカセットガス(オレンジ)以外のカセットボンベは使用しないでください(エンジン不調の原因となります)。
※カセットボンベの使用環境温度は5℃〜40℃です(5℃以下の低温時はガスが気化しないためエンジンを始動できません)。
※カセットボンベは60℃前後から缶が膨張し始め75℃付近で破裂することが報告されていますので取り扱いには十分に注意してください。
※カセットボンベの使用期限は7年とされていますので製造年月日(缶の底に印字)から7年を経過しているカセットボンベは使用しないでください。
※3分程度の暖気運転を行ってから始動させてください(暖気運転が完了する前に負荷をかけると始動後すぐにエンジンが停止する原因となります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする