本棚 回転式 木製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64934795 品番 TKR-4(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

くるくる回転しながら本を選べる回転式の本棚
付属の六角レンチで組み立て可能
上に小物も飾れる天板付き
お目当ての本をカンタンに見つけられる360度回転式
木のぬくもりを感じられる天然木使用
角は丸みを帯びた角で優しいデザイン

用途本棚、ブックシェルフとして。絵本棚 天板に物が置ける A4が入る高さ 天然木 漫画 小さい本棚 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、回転盤:スチール 質量(kg)14 4段 タイプ4段 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×132.5 / (1マスあたり)16×13/21×31 高さ(cm)【側板】22
取扱説明書:(1.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする