キッチンカウンター キッチンラック レンジ台 レンジラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64934899 品番 FKC-MO(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

家電を使いやすくする収納ラック
下部には中を隠せる扉収納付き
天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)
スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり
天板サイズ: 幅59 奥行40cm
スライド棚内寸: 幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cm
スライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm
扉にはスライドヒンジ付き
左側の扉にはホコリ除け付き※左から開け右から閉める必要があります
扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm
可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm
可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能
扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり

用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納 材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)23 ホワイト(無地) 耐荷重(kg)天板30、スライド棚9、可動棚1枚あたり15、全体69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5 組立時間約60分以上
取扱説明書:(1.19MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする