キッチンカウンター キッチンラック キャビネット 食器棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64934926 品番 FKC-DR(COK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

食器や食品を隠せる、扉収納ラック
開口部の広い観音開きタイプ
天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き
天板サイズ: 幅59 奥行40cm
引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm※引き出し側板高さ4.5cm
扉にはスライドヒンジ付き
左側の扉にはホコリ除けが付き※左から開け右から閉める必要があります
扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm
可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm
可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能
扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり

用途キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)25 Cオーク(木目柄) 耐荷重(kg)天板30、引き出し7、棚1枚あたり15、全体82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×90.5 組立時間約60分以上
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※プラスドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする