キッチンカウンター キッチンラック 2点セット レンジ台 & キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64934987 品番 FKC-MO(COK)+FKC-DR(COK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

並べて幅120cmのキッチンカウンターのようになる、【スライドラック】と【キャビネット】の2点セット
【スライドラック】
家電を使いやすくする収納ラック
下部には中を隠せる扉収納付き
天板とスライド棚は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
前後に出し入れできるスライド棚は、3合までの炊飯器はフタが干渉しないサイズ(5合炊きは少し当たります)
スライド部の背板には通気孔と、配線コード孔あり
耐荷重: 天板30kg、スライド棚9、可動棚1枚あたり15kg、全体69kg
天板サイズ: 幅59 奥行40cm
スライド棚内寸: 幅53 奥行33.5(35) 高さ40cm、スライド幅27cm
スライド棚にはコード干渉を要望するざぐりがあり、ざぐりまでの棚奥行が33.5cm
扉にはスライドヒンジ付き
左側の扉にはホコリ除け付き(※左から開け右から閉める必要があります)
扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ29.5cm
可動棚を中央時:内寸高さ 上)13、下)15.5cm
可動棚1枚、3.2cm間隔、3段階調整可能
扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり
【キャビネット】
食器や食品を隠せる、扉収納ラック
開口部の広い観音開きタイプ
天板は水や汚れに強い、塩化ビニル樹脂加工
引き出しには、開け閉めをラクにする金属製コロレール付き
耐荷重: 天板30kg、引き出し7、棚1枚あたり15kg、全体82kg
天板サイズ: 幅59 奥行40cm
引き出し内寸: 幅50 奥行33 有効深さ8.5cm、引き出し幅27cm(※引き出し側板高さ4.5cm)
扉にはスライドヒンジ付き
左側の扉にはホコリ除けが付き(※左から開け右から閉める必要があります)
扉内寸: 幅51.5(55.5) 奥行35 全体高さ59.5cm
可動棚を中央時:内寸高さ 上)20.5、中)17.5、下)15.5cm
可動棚2枚、3.2cm間隔、11段階調整可能
扉収納部も地面から立ち上がっておりゴミの侵入を予防
背面化粧、背面揺れ止め(黒色)あり

用途キッチンカウンターとして。キッチン収納などに。レンジボード キッチンボード 背面収納 ラック 棚 キッチン 収納 材質天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)スライドラック:23、キャビネット:25 Cオーク(木目柄) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スライドラック:59.5×40.5×90.5、キャビネット:59.5×40.5×90.5 組立時間約60分以上
注意
※2台並べても完全にフラットにはならず、個体差もございます。
※プラスドライバーをご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする