曜日別特売
ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066

ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066
ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066
ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066
ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066
ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066
ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066
ねこ柄 アンブレラトート メイダイ 64935066

アンブレラトート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード64935066品番ねこ柄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雨の日の屋内での傘の持ち歩きにピッタリな傘用収納バッグ
内側上部にマイクロファイバー使用、雨粒をしっかりキャッチ
ヘッドレストに取り付ければ車内使いも可能
ボタンで長さ調整できるので長傘・折りたたみ傘のどちらにも対応
雨の日のお買い物、バスや電車、車の乗車時に便利
【対応サイズ】長傘:親骨長さ~65cm対応、折りたたみ傘:収納時全長~35cm対応

用途傘入れとして。傘 バッグ 収納バッグ 傘用バッグ 傘収納 傘ケース アンブレラトート 雨の日 雨対策グッズ 傘入れバッグ材質ポリエステル質量(g)約70サイズ(cm)本体:縦95(持ち手含む)/縦70(持ち手含まず)×横13.5×厚さ0.5ねこ柄
注意
※傘のデザインによってはサイズ内でも収納できない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする