特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64935136 品番SRS90PKG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能
ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウト
いざという時に混信があって大事な連絡ができなかった
混信がないチャンネルを見つけるのが大変
チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない
「こんなことはありませんか?」
ヤエス コネクト プロなら安心です
複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト

付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書 定格電圧(V)DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本) 本体寸法(mm)幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず) 本体質量(g)約165(SBR-51LI装着時) 電波形式F3E/F2D 防塵防水性能IP6X(耐塵形) 送信出力10mW以下/1mW以下 電池寿命約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード) 防水性IPX8(水中形) 送受信周波数(MHz)交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch) 動作温度範囲(℃)-10〜 +50 低周波出力700mW以上
注意
※粉塵の侵入から完全に保護されている事
※真水/ 静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする