メイン画像

AC-PLSTAND281CL アクリルペンライトスタンド JTT 64935179 AC-PLSTAND281CL アクリルペンライトスタンド JTT 64935179

アクリルペンライトスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(直径)28ミリ2本用 注文コード64935179 品番AC-PLSTAND281CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

簡単組み立てでペンライトを飾れるアクリル製ペンライトスタンド。
素材には透明度が高く平滑性に優れた日本国内製アクリル板を使用。国内自社工場にて製造しております。
ペンライトの展示は縦置き&横置き両方に対応。
ヘッドの重いペンライトなどは、斜めに展示することもできる3Way仕様。
製品はカット状態のパネルでご提供。組み立てに接着剤を使用しません。
独自技術により、差し込むだけで組み立てることができます。
直径40mmまでのペンライトを立てられる「401CL」と、少し細い28mm径までに対応した「281CL」の2モデルをラインナップ。
ペンライトやケミカルライトスティックなどの展示が可能。

用途ペンライトやケミカルライトスティックなどの展示 仕様(直径)28ミリ2本用 材質アクリル製 クリア 質量(g)約40 保証期間初期不良のみ 寸法(縦×横×奥行)(mm)約93×52×80(組立後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする