電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 注文コード64935276 品番shb-5-07b-l
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー

出力
DC7V〜12V=2.5A(MAX)
TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A
USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト 長さ(mm)102×70×27(バッテリー) グレー/ブラック、ブラック(バッテリー) サイズL 質量(g)約320(バッテリー) 電圧(V)12 入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX) 機能発熱、防寒 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿 使用時間(時間)3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
注意
※少し細身の作りになっていますので通常より1サイズ大きめがおすすめです!さくら電子オリジナル空調作業服用のバッテリーも使用可能。対象商品:SBT-06,SBT-07,SBT-09,SBT-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする