さくら電子
さくら電子の ワーキングウェア
さくら電子の ヒートジャケット・ベスト
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64935319
品番
shb-5-07b-4xl
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
出力
DC7V〜12V=2.5A(MAX)
TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A
USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A
用途
働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別
ベスト
長さ(mm)
102×70×27(バッテリー)
色
グレー/ブラック、ブラック(バッテリー)
サイズ
4XL
質量(g)
約320(バッテリー)
電圧(V)
12
入力
TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)
機能
発熱、防寒
バッテリー容量(mAh)
20000
素材
ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿
使用時間(時間)
3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
注意
※少し細身の作りになっていますので通常より1サイズ大きめがおすすめです!さくら電子オリジナル空調作業服用のバッテリーも使用可能。対象商品:SBT-06,SBT-07,SBT-09,SBT-11