遠赤外線 インナー手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 64935425 品番 N-3580
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます
血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします
抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます
帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します
UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます

用途指先の細かな作業/他の手袋の下履き/ガーデニング/軽作業 ブラック サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 素材繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする