コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
こたつ伝説 パイルクルーソックス 4+2足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6足)
注文コード
64935617
品番
SE3607
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
遠赤外線効果で暖かさが持続
たっぷり4+2足のお徳用
用途
作業全般/DIY/タウンユース/カジュアル
色
カラーアソート
サイズ
BIG
適合サイズ(cm)
27〜29
素材
ポリエステル・綿・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。