コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
発熱ソックスクルー 5本指 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
64935651
品番
SE3201
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
しろくまの毛をヒントにして保温性に優れた中空糸を使用
吸湿発熱素材を使用しているので発熱しながらぬくもりをキープ
用途
現場作業全般/事務作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
Lアソート
サイズ
フリー
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。