コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
暖濃密ソックスQTR 先丸 3P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(3足)
色
ヒキソロエ
注文コード
64935748
品番
SE3205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿混素材使用
分厚いパイル編みで抜群の保温性
用途
現場作業全般/事務作業全般/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
色
ヒキソロエ
サイズ
フリー
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
ポリエステル・綿・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。