曜日別特売
JGM-L-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935766

 

JGM-L-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935766
JGM-L-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935766
JGM-L-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935766
JGM-L-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935766

樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード64935766品番JGM-L-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。
和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。
フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。
※UVカット率90%以上
※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。

付属品スタンド寸法(mm)台紙窓抜き:59×85材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)アイボリー質量(g)138外寸法(mm)台紙:88×128、額縁:130×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする