JGM-A4-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A4・ワイド六切/B4兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935827 JGM-A4-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A4・ワイド六切/B4兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935827 JGM-A4-IV 樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A4・ワイド六切/B4兼用 Kenko(ケンコートキナー) 64935827

樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A4・ワイド六切/B4兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64935827 品番 JGM-A4-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。
和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。
フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。
※UVカット率90%以上
※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。

付属品吊り紐 寸法(mm)台紙窓抜き:193×287 材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm) アイボリー 質量(g)568 外寸法(mm)台紙:257×364、額縁:299×406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする