VS2-36DSP-BK 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 64936177

 

VS2-36DSP-BK 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 64936177
VS2-36DSP-BK 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 64936177
VS2-36DSP-BK 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 64936177
VS2-36DSP-BK 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 64936177

脚付両面ホワイトボード(組立サービス付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1776×876材質板面=水性塗料鋼板、芯材=段ボール、脚=鋼管(粉体塗装)、フレーム=アルミ(粉体塗装)注文コード64936177品番VS2-36DSP-BK
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1776×876質量(kg)16.2材質板面=水性塗料鋼板、芯材=段ボール、脚=鋼管(粉体塗装)、フレーム=アルミ(粉体塗装)付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)キャスターストッパー付仕様両面無地(暗線なし)、マグネット対応可)グリーン購入法適合種類脚付き・無地表示内容無地材質(表面)スチール外寸法・幅(mm)1892外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)562サービス分類組立・設置・取付
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※板面の文字が消えづらい場合は、固く絞ったぬれた布で拭いた後、乾いた布で拭いてください。
※文字を消去する際は、マーカーのインクが乾いてから行ってください。
※イレーザーはこまめに清掃をして常に汚れを落としてください。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
こちらの商品はメーカー自社便での配送となります。配送はメーカー休日を除く平日のみで、お届け時間のご指定はいただけません。
ご注文後の納入先変更はお早めにご連絡ください。出荷後の変更はお受けできません。また、お届け時の別場所転送指示にはご対応できませんのでお持ち帰りの上再配達とさせていただきます。
商品はお客様ご指定の場所までお持ちいたします。搬入はエレベーター搬入が基本となり、階段による移動は商品によっては別途費用の対象となります。
商品外寸をもとに設置先までの十分な経路をご確認の上ご注文ください。搬入できなかった場合の返品はお受けいたしかねます。
搬入に際して養生作業は行っておりません。
納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
配送員はお取引内容についてお答えできませんので、ご注文に関するお問合せはモノタロウ様へお願いいたします。
【配送例外について】
設置場所への立ち入りが難しい場合等、納入条件によりましては受け渡し可能な別の場所にてお渡しのみをお願いする場合がございます。
お届け先地域によっては配送曜日が限られます。また、一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
配送とは別の車両にて搬入、組立のための作業員がお伺いする場合がございます。
数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間をいただく場合がございます。
【不在・再配達について】
メーカー自社便配送は1日の配送順番・ルートが決まっている関係上、長時間の現場待機、および当日の再配達にはご対応できません。
長時間の待機が発生する場合やご不在の場合はお持ち帰りさせていただき、改めて再配達のご希望日をお伺いさせていただきます。不在票の投函はございません。
再配達となった際は再配達料がかかります。また、出荷までに再配達手配のご連絡をいただいてから3営業日程度いただいております。
【別途費用について】
下記に該当する場合におきましてはご注文後に別途費用のご連絡をさせていただく場合がございます。
・通常配送便にてご対応できない数量のご注文をいただいた場合
・納入先敷地内にて設置先までの間に階段による商品の上げ下ろしが発生する場合
・通常配送便のない地域のためチャーター便手配となる場合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,130/税込4,543
北海道地方数量1につき4,130/税込4,543
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33279777
2019-09-10
用途: 商品説明時
建設業・工事業

ホワイトボードの縁の角が尖っていないのが良いと思いました。
設置業者さんの作業が早く、対応も丁寧でよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする