ブライトライト
ブライトライトの 蛍光灯
ブライトライトの LED蛍光灯
直管形LEDランプ 口金G13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64936256
品番
LD40T5015/26G13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス
交換工事が簡単な電源内蔵型
用途
直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形
電圧(V)
100-240
消費電力(W)
15
口金
G13
全光束(Lm)
2600
定格寿命(時間)
40000
管径×長さL(mm)
25.5×1198
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
配光角度(°)
180
蛍光灯
(W型)40
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
注意
※既存蛍光灯器具を使用する場合は、器具内の安定期をスルーさせる配管工事を要するので、電気工事士による施工が必要です。
※本製品は片側給電方式です。ソケット部の極性はありません。