直管蛍光灯 グロースターター形 20形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 64936290 品番 FL20SSN/18/25P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

20形 省エネタイプ蛍光灯

用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形 種別20W形 消費電力(W)18 口金G13 点灯形グロースターター形 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1020 定格寿命(時間)8500 管径×長さL(mm)28.0×580 光源色昼白色 演色指数(Ra)Ra81 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする