ブライトライト
ブライトライトの 蛍光灯
ブライトライトの 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 Hf形3波長 32W形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
64936317
品番
FHF32EX-N/25P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
直管蛍光灯 Hf形3波
用途
蛍光灯 25本セット Hf形 蛍光ランプ 32形
仕様
32W形
消費電力(W)
32
電力(W)
【高出力点灯時】45
口金
G13
全光束(Lm)
3500
定格寿命(時間)
12000
管径×長さL(mm)
25.5×1198
始動方式
HF形
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
Ra85