直管蛍光灯 ラピットスタート形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 64936335 品番 FLR40SEXNMX3625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ

用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長 仕様40W形 消費電力(W)36 口金G13 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 管径×長さL(mm)32.5×1198 始動方式ラピッドスタート形 光源色昼白色 演色指数(Ra)Ra84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする